{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 0,5 mm; 1 mm | |
| Erreur admissible | 0,13 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 300 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Souple/flexible | non | |
| Inoxydable | oui | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 182-131 | |
| EAN / GTIN | 4946368046044 | |
| Réf. fabricant | 182-131 | |
| Article hors catalogue | L40010 7596 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |