Ocelové pravítko, široké a tuhé 300 mm ocel, metrické

Č. pol.: 182-131
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182-131
EAN/GTIN 4946368046044
Číslo výrobcu 182-131
Číslo L L40010 7596

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 300
Přesnost: +0,13 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1 mm / 0,5 mm (oboustranně)
Palcová/metrická: Metrická