Stållineal, bred og stiv, 300 mm, metrisk

Art.-nr.: 182-131
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 182-131
EAN/GTIN 4946368046044
Producentnummer 182-131
L-nummer L40010 7596

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse stive og fuldt fleksible linealer giver dig følgende fordele: Tydelige skalainddelinger på matforkromede overflader af hærdet rustfrit stål

Egenskab:

Måleområde: 0 - 300
Nøjagtighed: +0,13 mm / -0,09 mm
Graduering: 1 mm / 0,5 mm (på begge sider)
Tommer/metrisk: Metrisk