{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Liczba kieszeni | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Pas narzędziowy | |
| Rozmiary międzynarodowe | onesize | |
| Min. obwód talii | 800 mm | |
| Maks. obwód talii | 1 200 mm | |
| Długość | 1 330 mm | |
| Szerokość | 330 | |
| Materiał | Skóra; płótno | |
| Właściwości | Możliwość mocowania toreb; wodoodporny |
| Numer artykułu | 1818198 | |
| EAN / GTIN | 4010886854655 | |
| Numer producenta | 1818198 | |
| Numer L | L60160 5357 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |