{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul; negro | |
| Número bolsillos | 4 ud. | |
| Tipo de producto | Cinturón portaherramientas | |
| Talla internacional | tamaño único | |
| Contorno de cintura mín. | 800 mm | |
| Contorno de cintura máx. | 1.200 mm | |
| Longitud | 1.330 mm | |
| Anchura | 330 | |
| Material | Cuero; Tejido | |
| Características | Posibilidad de fijación de bolsillos; repelente al agua |
| Número de artículo | 1818198 | |
| EAN / GTIN | 4010886854655 | |
| Número del fabricante | 1818198 | |
| Número L | L60160 5357 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |