{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru; negru | |
| Număr de buzunare | 4 buc. | |
| Tip produs | Centură port-scule | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Circumferinta taliei min. | 800 mm | |
| Circumferinta taliei max. | 1.200 mm | |
| Lungime | 1.330 mm | |
| Lăţime | 330 | |
| Material | Piele; Ţesătură | |
| Caracteristici | Buzunarele pot fi fixate; impermeabil |
| Cod articol | 1818198 | |
| EAN / GTIN | 4010886854655 | |
| Număr producător | 1818198 | |
| L-Număr | L60160 5357 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |