Profesionální sada opasků

Artiklové číslo: 1818198
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Černá
Počet kapes 4 ks
Druh produktu Opasky na nářadí
Mezinárodní velikost onesize
Obvod pasu min. 800 mm
Obvod pasu max. 1 200 mm
Délka 1 330 mm
Šířka 330
Materiál Kůže; Tkanina
Vlastnosti Možnost upevnění brašen; Nepromokavé

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1818198
EAN / GTIN 4010886854655
Číslo výrobce 1818198
L-číslo L60160 5357
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Silné polstrování opasku pro nejvyšší komfort nošení při maximálním zatížení
Pro obvod pasu 80 - 120 cm
Základní opasek z kůže
Včetně: pouzdra na stroj, nosiče kladiva, 2 komorových kapes a pouzdra na mobilní telefon - k dispozici také samostatně č. WT 1056 7-1.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 12 kg
  • Celková šířka [mm]: 330 mm
  • Celková výška [mm]: 70 mm
  • Celková délka [mm]: 1.330 mm
  • Nosnost (max.) [kg]: 12 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez