Imadło centrujące KZS-PG, Rozmiar 200, duży skok szczęki, Zęby ostro zakończone 1,5 x 60°

Nr art.: 181491
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 181491
EAN / GTIN 4019208397924
Numer producenta 181491
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pneumatyczne imadło centrujące w wersji standardowej.
  • Opcjonalnie z czujnikami indukcyjnymi.
  • Wersja z dwoma szczękami.

Cechy techniczne:

  • Zasada działania haka klinowego z wbudowanym napędem pneumatycznym
  • Regulacja siły napinającej poprzez zmianę ciśnienia
  • Wskazówka: Układ hydrauliczny na zamówienie
  • KZS-P = siłowo uruchamiany, centryczny, system mocowania, pneumatyczny

Zastosowania:

  • Idealnie nadaje się do wydajnego mocowania w zautomatyzowanych procesach roboczych.

Zalety:

  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej
  • Elastyczne zastosowanie dzięki dostępowi z boku
  • Wysoka powtarzalność dzięki stabilnym prowadnicom szczęk o niewielkim luzie oraz stałej sile zacisku przy tym samym nacisku
  • Możliwe jest centryczne mocowanie elementów okrągłych i prostokątnych dzięki zastosowaniu różnych szczęk mocujących
  • Nadaje się do napinania wewnątrz i na zewnątrz

Więcej informacji:

  • Napędzane mechanicznie imadło centrujące KZS-PG, rozmiar 200, duży skok szczęk, szczęki podstawowe z zębowaniem stożkowym 1,5 x 60° i krzyżowym punktem styku

Cecha szcz.:

  • akapit: 34,2 mm
  • szerokość podeszwy: 140 mm
  • Odległość od otworu 1: 110 mm
  • Odległość od otworu: 72,5 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 1: 65 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 2: 87,7 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 3: 48 mm
  • Odległość między przyłączami powietrza: 50 mm
  • Przyłącze do centralnego smarowania: M5
  • Średnica zewnętrzna płyty podstawowej: 250 mm
  • Skok tłoka: 12,1 mm
  • Gwint mocujący: M8 – 16T
  • śruba mocująca: M10
  • szczęki szerokie: 102 mm
  • Średnica otworu centrującego: 8 mm
  • Masa: 18,9 kg
  • Sprawdziany do gwintu UNF: 7 mm
  • Odległość między otworami gwintowanymi: 11,5 mm
  • Długość gwintu śruby mocującej: 18 mm
  • Rozmiar: 200
  • Rozmiar 1: KZS-PG 200
  • Wysokość powierzchni podparcia: 2,3 mm
  • Wysokość: 90,2 mm
  • Wysokość tulei zaciskowej: 6 mm
  • Długość szczęk: 81 mm
  • Długość: 200 mm
  • Odległość między otworami 1: 146 mm
  • Odległość między otworami 2: 80 mm
  • Odległość między otworami 3: 160 mm
  • Odległość między otworami 4: 160 mm
  • Odległość między otworami 5: 10 mm
  • rozstaw otworów: 184 mm
  • Zużycie powietrza przy podwójnym skoku: 900
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 56,2
  • Maksymalne ustawienie szczęk 1: 66,6
  • Maksymalne ustawienie szczęk 2: 40,6
  • Maksymalne ciśnienie uruchamiające: 9 bar
  • Minimalne ustawienie szczęki: 32
  • Minimalne ustawienie szczęki 1: 54,5
  • Minimalne ustawienie szczęki 2: 28,5
  • Szerokość rowka 1: 40 mm
  • Szerokość rowka 2: 8 mm
  • Ø Tuleja zaciskowa: 13 mm
  • Złącze pneumatyczne: M6
  • godzina zamknięcia: 0,6
  • Siła mocowania: 24
  • Głębokie rowki: 3,2 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,03 mm