Tensor autocentrante KZS-PG, Tamaño 200, gran recorrido de las mordazas, Dentado en punta 1,5 x 60°

Número de artículo: 181491
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 181491
EAN / GTIN 4019208397924
Número del fabricante 181491
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Tensor autocentrante de accionamiento neumático en versión estándar.
  • Opcionalmente con sensores inductivos.
  • Modelo de 2 mordazas.

Características técnicas:

  • Principio de gancho de cuña con accionamiento neumático integrado
  • Regulación de la tensión mediante variación de la presión
  • Nota: Accionamiento hidráulico a petición
  • KZS-P = Accionamiento mecánico, centrado, tensor, neumático

Ámbitos de aplicación:

  • Ideal para una sujeción eficiente en procesos de trabajo automatizados.

Ventajas:

  • Diseño compacto para aprovechar al máximo el espacio de trabajo
  • Uso flexible gracias al acceso lateral
  • Alta precisión de repetición gracias a unas guías de mordazas estables y con poco juego, y a una fuerza de sujeción constante con la misma presión
  • Es posible la sujeción centrada de piezas de trabajo redondas y rectangulares mediante el uso de diferentes mordazas
  • Apto para tensado en interiores y para la sujeción exterior

Más información:

  • Tensor autocentrante accionado por fuerza KZS-PG, tamaño 200, gran recorrido de las mordazas, mordazas básicas con dentado en punta de 1,5 x 60° y interfaz con desplazamiento cruzado

Característica:

  • Decalaje: 34,2 mm
  • Ancho del tacón: 140 mm
  • Distancia del orificio 1: 110 mm
  • Distancia entre orificios: 72,5 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire 1: 65 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire 2: 87,7 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire 3: 48 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire: 50 mm
  • Conexión para el sistema de lubricación centralizada: M5
  • Diámetro exterior de la placa base: 250 mm
  • Carrera mordaza: 12,1 mm
  • Rosca de fijación: M8 - 16T
  • Tornillo de fijación: M10
  • Mordazas anchas: 102 mm
  • Diámetro de la broca de centrar: 8 mm
  • Peso: 18,9 kg
  • Rosca: 7 mm
  • Distancia entre orificios roscados: 11,5 mm
  • Longitud de rosca del tornillo de fijación: 18 mm
  • Tamaño: 200
  • Talla 1: KZS-PG 200
  • Altura de la superficie de apoyo: 2,3 mm
  • Altura: 90,2 mm
  • Altura del manguito de sujeción: 6 mm
  • Tiempo de horneado: 81 mm
  • Longitud: 200 mm
  • Distancia entre orificios 1: 146 mm
  • Distancia entre orificios 2: 80 mm
  • Distancia entre orificios 3: 160 mm
  • Distancia entre orificios 4: 160 mm
  • Distancia entre orificios 5: 10 mm
  • Distancia entre orificios: 184 mm
  • Consumo de aire en doble carrera: 900
  • Posición máxima de la mandíbula: 56,2
  • Posición máxima de las mandíbulas 1: 66,6
  • Posición máxima de las mandíbulas 2: 40,6
  • Presión máxima de accionamiento: 9 bar
  • Posición mínima de la mandíbula: 32
  • Posición mínima de la mandíbula 1: 54,5
  • Posición mínima de la mandíbula 2: 28,5
  • Ancho de la ranura 1: 40 mm
  • Ancho de la ranura 2: 8 mm
  • Ø Casquillo de sujeción: 13 mm
  • Conexión neumática: M6
  • Hora de cierre: 0,6
  • Fuerza de sujeción: 24
  • Ranura profunda: 3,2 mm
  • Precisión de repetición: 0,03 mm