• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrischspanner KZS-PG, Größe 200, großer Backenhub, Spitzverzahnung 1,5 x 60°

Artikel-Nr.: 181491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 181491
EAN / GTIN 4019208397924
Herstellernummer 181491
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pneumatisch betätigter Zentrischspanner in Standardausführung.
  • Optional mit Induktiv-Sensoren.
  • 2-Backenausführung.

Technische Merkmale:

  • Keilhakenprinzip mit integrierter pneumatischer Betätigung
  • Spannkraftregulierung durch Druckänderung
  • Hinweis: Hydraulische Betätigung auf Anfrage
  • KZS-P = Kraftbetätigt, Zentrisch, Spanner, Pneumatisch

Einsatzbereiche:

  • Optimal geeignet zum rationellen Spannen in automatisierten Arbeitsabläufen.

Vorteile:

  • Kompakte Bauweise für bestmögliche Arbeitsraumnutzung
  • Flexibler Einsatz durch seitliche Zugänglichkeit
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch stabile, spielarme Backenführungen und gleichbleibender Spannkraft bei gleichem Druck
  • Zentrisches Spannen runder und eckiger Werkstücke durch Verwendung unterschiedlicher Spannbacken möglich
  • Für Innen- und Außenspannung geeignet

Weitere Infos:

  • Kraftbetätigter Zentrischspanner KZS-PG, Größe 200, großer Backenhub, Grundbacken mit Spitzverzahnung 1,5 x 60° und Kreuzversatzschnittstelle

Merkmal:

  • Absatz: 34,2 mm
  • Absatzbreite: 140 mm
  • Abstand Bohrung 1: 110 mm
  • Abstand Bohrung: 72,5 mm
  • Abstand Luftanschlüsse 1: 65 mm
  • Abstand Luftanschlüsse 2: 87,7 mm
  • Abstand Luftanschlüsse 3: 48 mm
  • Abstand Luftanschlüsse: 50 mm
  • Anschluss für Zentralschmierung: M5
  • Aussendurchmesser Grundplatte: 250 mm
  • Backenhub: 12.1 mm
  • Befestigungsgewinde: M8 - 16T
  • Befestigungsschraube: M10
  • Breite Backen: 102 mm
  • Durchmesser Zentrierbohrung: 8 mm
  • Gewicht: 18.9 kg
  • Gewinde: 7 mm
  • Gewindebohrungsabstand: 11,5 mm
  • Gewindelänge Befestigungsschraube: 18 mm
  • Größe: 200
  • Grösse 1: KZS-PG 200
  • Höhe Auflagefläche: 2.3 mm
  • Höhe: 90.2 mm
  • Höhe Spannhülse: 6 mm
  • Länge Backen: 81 mm
  • Länge: 200 mm
  • Lochabstand 1: 146 mm
  • Lochabstand 2: 80 mm
  • Lochabstand 3: 160 mm
  • Lochabstand 4: 160 mm
  • Lochabstand 5: 10 mm
  • Lochabstand: 184 mm
  • Luftverbrauch Doppelhub: 900
  • Maximale Backenstellung: 56,2
  • Maximale Backenstellung 1: 66,6
  • Maximale Backenstellung 2: 40,6
  • Maximaler Betätigungsdruck: 9 bar
  • Minimale Backenstellung: 32
  • Minimale Backenstellung 1: 54,5
  • Minimale Backenstellung 2: 28,5
  • Nutbreite 1: 40 mm
  • Nutbreite 2: 8 mm
  • Ø Spannhülse: 13 mm
  • Pneumatik-Anschluss: M6
  • Schließzeit: 0.6
  • Spannkraft: 24
  • Tiefe Nut: 3.2 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.03 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb