Centrický Upínací prvek KZS-PG, Velikost 200, velký zdvih čelistí, Špičaté ozubení 1,5 x 60°

Artiklové číslo: 181491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 181491
EAN / GTIN 4019208397924
Číslo výrobce 181491
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Pneumaticky ovládané centrické upínací zařízení ve standardním provedení.
  • Volitelně s indukčními senzory.
  • Provedení se dvěma čelistmi.

Technické vlastnosti:

  • Princip klínového háku s integrovaným pneumatickým ovládáním
  • Regulace napětí změnou tlaku
  • Upozornění: Hydraulické ovládání na vyžádání
  • KZS-P = motoricky poháněný, centrický, napínací, pneumatický

Oblasti použití:

  • Ideální pro efektivní upínání v automatizovaných pracovních procesech.

Výhody:

  • Kompaktní konstrukce pro co nejlepší využití pracovního prostoru
  • Flexibilní použití díky bočnímu přístupu
  • Vysoká přesnost opakovaných operací díky stabilnímu vedení čelistí s minimální vůlí a konstantní upínací síle při stejném tlaku
  • Možnost centrálního upnutí kulatých i hranatých obrobků díky použití různých upínacích čelistí
  • Vhodné pro vnitřní i vnější upínání

Další informace:

  • Motoricky poháněné centrické upínací zařízení KZS-PG, velikost 200, velký zdvih čelistí, základní čelisti se špičatým ozubením 1,5 x 60° a křížovým posunem

Charakteristika:

  • odstavec: 34,2 mm
  • Šířka paty: 140 mm
  • Vzdálenost otvoru 1: 110 mm
  • Vzdálenost otvoru: 72,5 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 1: 65 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 2: 87,7 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 3: 48 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek: 50 mm
  • Přípojka pro centrální mazání: M5
  • Vnější průměr základové desky: 250 mm
  • zdvih pístu: 12,1 mm
  • Upevňovací závit: M8 – 16T
  • Upevňovací šroub: M10
  • Široké čelisti: 102 mm
  • Průměr centrovacího otvoru: 8 mm
  • Hmotnost: 18,9kg
  • Závit: 7 mm
  • Rozteč závitových otvorů: 11,5 mm
  • Délka závitu upevňovacího šroubu: 18 mm
  • Velikost: 200
  • Velikost 1: KZS-PG 200
  • Výška opěrné plochy: 2,3 mm
  • Výška: 90,2 mm
  • Výška upínací objímky: 6 mm
  • Délka pečení: 81 mm
  • Délka: 200 mm
  • Rozteč otvorů 1: 146 mm
  • Rozteč otvorů 2: 80 mm
  • Rozteč otvorů 3: 160 mm
  • Rozteč otvorů 4: 160 mm
  • Rozteč otvorů 5: 10 mm
  • Rozteč otvorů: 184 mm
  • Spotřeba vzduchu při dvojitém zdvihu: 900
  • Maximální otevření čelistí: 56,2
  • Maximální poloha čelistí 1: 66,6
  • Maximální poloha čelistí 2: 40,6
  • Maximální ovládací tlak: 9 bar
  • Minimální poloha čelistí: 32
  • Minimální poloha čelisti 1: 54,5
  • Minimální poloha čelisti 2: 28,5
  • Šířka drážky 1: 40 mm
  • Šířka drážky 2: 8 mm
  • Ø upínací pouzdro: 13 mm
  • Pneumatické připojení: M6
  • Zavírací doba: 0,6
  • Upínací síla: 24
  • Hluboká drážka: 3,2 mm
  • Přesnost opakování: 0,03 mm