Verstelbare tang met FACOM® SLS-systeem , verchroomd, ergonomische kappen , klembreedte max. 44 mm

Artikelnummer: 180.CPESLS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur, zwart Gitzwart
Kleur, rood Vuurrood
Serie SLS
Beschreven onderdeel Griff; Griff
Artikelomschrijving producent Verstellbare Zange verchromt SLS
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Kleur rood; zwart
Vorm bekken/bek extra slank
Lengte bekken/bek 58 mm
Breedte bekken/bek 27 mm
Uitvoering bekken/bek getand
Maateenheid spanwijdte metrisch
Spanwijdte min. 8 mm
Spanwijdte max. 34 mm
Type scharnier doorgestoken scharnier
Aantal standen voor fijninstelling ja
Met openingsveer ja
Uitvoering handgreep 2-componentengreep
Materiaal handgreep kunststof; rubber
Eigenschappen handvat antislip; ergonomisch
Inhoud losse onderdelen
Producttype waterpomptang
Handvat aanwezig ja
Eigenschappen Snelverstelling
Materiaal Staal
Oppervlak verchroomd
Productieproces gehard
Lengte totaal 250 mm
Gewicht totaal 385 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 180.CPESLS
EAN/GTIN 3662424028311
Nummer fabrikant 180.CPESLS
L-nummer L60130 8039
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Speciale borging door middel van gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ideaal voor moeilijke toegang: lange, slanke bekken
  • Dubbele warmtebehandeling van de bekken: hoge slijtvastheid, hardheid 60/62 HRc
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 385

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript