Nastavljive klešče s kromirano prevleko SLS 250 mm

Št. art.: 180.CPESLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barvni odtenek, rdeča Plamensko rdeča
Oznaka proizvajalca Verstellbare Zange verchromt SLS
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic izredno ozke
Dolžina čeljusti/vilic 58 mm
Širina čeljusti/vilic 27 mm
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. 8 mm
Vpenjalna širina maks. 34 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Z odpiralno vzmetjo da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vodovodne klešče s čeljustmi
Lastnosti Hitra nastavitev
Material Jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kaljeno
Celotna dolžina 250 mm
Skupna masa 385 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 180.CPESLS
EAN/GTIN 3662424028311
Številka proizvajalca 180.CPESLS
L-število L60130 8039
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS podjetja FACOM®, ki preprečuje nenamerne padce.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Idealno za težaven dostop: dolge, tanke čeljusti
  • Dvojna toplotna obdelava čeljusti: visoka odpornost proti obrabi, trdota 60/62 HRc
  • kromirano.

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 385