Tool holding rail 1/2″, magnetic, 580 mm

Nr art.: 1761102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1761102
EAN / GTIN 4010886842522
Numer producenta 1761102
Numer L L60160 2994
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 12 or 16 outer square edge suitable for sockets nominal size 12.5 (1/2″)
  • 2 inner square adaptors for ratchets, sliding handles, extensions etc.
  • A strong magnet securely holds the socket rail to ferrous metals
  • Additional holes are provided for wall mounting the socket rail or attaching to non-ferrous materials
  • The inserts are securely locked in place by the ball on the square by rotating them through 90°.
  • By turning 90° in the opposite direction the inserts are released and can be removed
  • Delivery without tools

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: for 16 pieces 1/2″ inserts
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 580 mm
  • Total width [mm]: 33 mm
  • VDE certified: no