Bande magnétique 1/2″, 580 mm 16 fentes

Réf.: 1761102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1761102
EAN / GTIN 4010886842522
Réf. fabricant 1761102
Article hors catalogue L60160 2994
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

12 Bord extérieur carré adapté aux douilles de taille nominale 12,5 (1/2″)
2 adaptateurs carrés intérieurs pour les cliquets, les poignées coulissantes, les rallonges, etc.
Un aimant puissant permet de fixer solidement la bande à des objets métalliques
Livraison sans prise de courant

Caractéristique(s):

  • Version: pour 16 pièces 1/2″ inserts
  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 580 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non