Opis:
12 ali 16 zunanji kvadratni rob, primeren za vtičnice nazivne velikosti 12,5 (1/2″)
2 notranja kvadratna nastavka za vrtavke, drsne ročke, podaljške itd.
Silen magnet omogoča varno pritrditev palice na kovinske predmete
Dodatne luknje v palici omogočajo pritrditev na nekovinske predmete in stene
Pri zasuku za 90° se vložki s kroglico varno zaskočijo na kvadratu
Pri zasuku za 90° v nasprotni smeri se vložki odklenejo in jih je mogoče odstraniti
Dostava brez orodja.
Lastnosti:
- Zasnova: za 16 kosov 1/2″ vložki
- Skupna širina [mm]: 33 mm
- Skupna dolžina [mm]: 580 mm
- 1000 V izoliran: brez
- za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez