STARCKE Grinding disc 732E, 350 mm, inner hole, grit 60

Nr art.: 175685
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Oznaczenie producenta 732E
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 350 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 20 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175685
EAN / GTIN 4002748756856
Numer producenta 175685
Numer L L51880 100626
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Grinding disc for disc sander on sturdy paper backing with long life. Especially suitable for hard and soft wood