{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 732E | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | forma plana | |
| Diámetro | 350 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 20 mm | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Para material | madera | |
| Grupo de material | Madera | |
| Norma | EN 13743 |
| Número de artículo | 175685 | |
| EAN / GTIN | 4002748756856 | |
| Número del fabricante | 175685 | |
| Número L | L51880 100626 | |
| Fabricante/responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |