{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 732E | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Diamètre | 350 mm | |
| Machine motrice | touret à meuler fixe | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage | 20 mm | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Support | Papier | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | bois | |
| Groupe de matières | Bois | |
| Norme | EN 13743 |
| Référence article | 175685 | |
| EAN / GTIN | 4002748756856 | |
| Réf. fabricant | 175685 | |
| Article hors catalogue | L51880 100626 | |
| Fabricant/personne responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |