{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 732E | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Diametro | 350 mm | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 20 mm | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Granulometria (maglia) | 60 mesh | |
| Per materiale | legno | |
| Gruppo di materiali | Legno | |
| Normativa | EN 13743 |
| Codice articolo | 175685 | |
| EAN / GTIN | 4002748756856 | |
| Codice del produttore | 175685 | |
| Numero-L | L51880 100626 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |