Uchwyt mocujący wałek rozrządu VW-Audi

Nr art.: 1754920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1754920
EAN / GTIN 4046459031253
Numer producenta 1754920
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Służy do unieruchomienia obu kół pasowych wałków rozrządu. Niezbędne podczas wymiany paska zębatego lub naprawy silnika.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 120 mm
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do: Pasuje do silników benzynowych VW-Audi, Seat, Škoda o pojemności 1,4 i 1,6 l, np. VW Lupo, Polo, Golf, Bora; Audi A2 itp.
  • dla danego typu silnika: Benzyna
  • Szerokość/średnica stożka Ø: 8 mm
  • wysokość czopu: 43 mm
  • Odległość między czopami: 48 mm