Blokovací zařízení pro vačkový hřídel VW-Audi

Č. pol.: 1754920
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 1754920
EAN/GTIN 4046459031253
Číslo výrobcu 1754920
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Používá se k zablokování dvou ozubených kol vačkových hřídelů., vyžaduje se při výměně ozubeného řemene nebo při opravě motoru.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 120 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro benzínové motory VW-Audi, Seat, Škoda 1.4 a 1.6. Např. VW Lupo, Polo, Golf, Bora; Audi A2 atd.
  • pro typ motoru: Benzín
  • Šířka/průměr čepu: 8 mm
  • Výška čepu: 43 mm
  • Rozteč čepů: 48 mm