• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Dispositivo di bloccaggio per albero a camme VW-Audi

Codice art.: 1754920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1754920
EAN / GTIN 4046459031253
Codice del produttore 1754920
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzato per bloccare i due pignoni dell'albero a camme, necessario quando si sostituisce la cinghia dentata o si ripara il motore.

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 120 mm
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Per: Adatto per motori a benzina VW-Audi, Seat, Škoda 1.4 e 1.6. Ad esempio VW Lupo, Polo, Golf, Bora.; Audi A2 ecc.
  • per tipo di motore: Benzina
  • Larghezza/Ø del cono: 8 mm
  • Altezza perno: 43 mm
  • Distanza tra i perni: 48 mm