Dispositivo de bloqueo para árbol de levas VW-Audi

N.º do artigo: 1754920
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 1754920
EAN/GTIN 4046459031253
Número do fabricante 1754920
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Se utiliza para bloquear los dos piñones del árbol de levas., requerido al cambiar la correa dentada o al reparar el motor.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 120 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para motores de gasolina VW-Audi, Seat, Škoda 1.4 y 1.6. P. ej., VW Lupo, Polo, Golf, Bora.; Audi A2, etc.
  • para el tipo de motor: Gasolina
  • Ancho/diámetro del cono: 8 mm
  • Altura de la espiga: 43 mm
  • Distancia entre espigas: 48 mm