STARCKE Fibre disc 541W, 125 mm, 8 slots, grit 16

Nr art.: 175181
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony
Czerwony winny
Zawartość
1 szt.
Platformy
kształt okrągły
Średnica
125 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Otwór
stopień rozdrobnienia
bardzo zgrubne
Podłoże ścierniwa
podłożu fibrowym
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu
8
Oznaczenie producenta
541W
Opakowanie
luzem
Kolor
Czerwony
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka)
16 siateczka
Do materiału
aluminium; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Właściwości
Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175181
EAN / GTIN 4002748751813
Numer producenta 175181
Numer L L51880 100511
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Aluminium oxide fibre grinding disc for alloyed and unalloyed steels e.g. construction steel, and for aluminium and non-ferrous metal. Highly suitable for burr removal, surface grinding, fillet weld and welding seam grinding.