STARCKE Vláknový disk 541W, 125 mm, 8 drážky, zrno 16

Č. pol.: 175181
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusy
  • Kroky objednávky: 25 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, červená Vínová červená
Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 125 mm
Pohonný stroj uhlová brúska
Upínač otvor
Stupeň jemnosti veľmi hrubé
Brúsna podložka Vláknová podložka
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 8
Označenie výrobcu 541W
Balenie voľné
Farba červená
Obsah jednotky ks
Druh produktu Laminátový kotúč
Veľkosť zrna (Mesh) 16 mesh
Vhodné pre materiál hliník; oceľ
Materiálová skupina Kov
Vhodné na povrchové brúsenie; brúsenie kútových zvarov
Vlastnosti s odsávaním prachu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175181
EAN/GTIN 4002748751813
Číslo výrobcu 175181
Číslo L L51880 100511
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Kotouč s korundovými vlákny pro legované a nelegované oceli, jako je měkká ocel, a také pro hliník a neželezné kovy. Dobře se hodí pro odstraňování otřepů, broušení povrchu, zpracování koutových svarů a svarových švů.