{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu vin | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Diametru | 125 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Grad de fineţe | foarte grosier | |
| Suport de material abraziv | Suport din fibre | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 8 | |
| Denumirea producătorului | 541W | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 16 mesh | |
| recomandat pentru material | aluminiu; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire de cusături de colţ | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf |
| Cod articol | 175181 | |
| EAN / GTIN | 4002748751813 | |
| Număr producător | 175181 | |
| L-Număr | L51880 100511 | |
| Producător/responsabil | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |