STARCKE Vláknový disk 541W, 125 mm, 8 drážky, zrno 16

Artiklové číslo: 175181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Vínová červená
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 8
Označení výrobce 541W
Obal volné
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Velikost jádra (síťovina) 16 mesh
vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175181
EAN / GTIN 4002748751813
Číslo výrobce 175181
L-číslo L51880 100511
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Kotouč s korundovými vlákny pro legované a nelegované oceli, jako je měkká ocel, a také pro hliník a neželezné kovy. Dobře se hodí pro odstraňování otřepů, broušení povrchu, zpracování koutových svarů a svarových švů.