STARCKE Disque fibre 541W, 125 mm, 8 fentes, grain 16

Réf.: 175181
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge vin
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Degré de finesse type très grossier
Support Support en fibres
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 8
Référence fabricant 541W
Emballage En vrac
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Granulométrie (mesh) 16 mesh
Pour matériau aluminium; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage; ponçage de soudures d’angle
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175181
EAN / GTIN 4002748751813
Réf. fabricant 175181
Article hors catalogue L51880 100511
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque fibre au corindon pour les aciers alliés et non alliés, comme l'acier de construction, ainsi que pour l'aluminium et les métaux non ferreux. Convient parfaitement pour l'arasage des cordons de soudure et des soudures d'angle.