STARCKE Fibre disc 541W, 115 mm, 8 slots, grit 24

Nr art.: 175171
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony winny
Oznaczenie producenta 541W
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 8
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175171
EAN / GTIN 4002748751714
Numer producenta 175171
Numer L L51880 100254
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Aluminium oxide fibre grinding disc for alloyed and unalloyed steels e.g. construction steel, and for aluminium and non-ferrous metal. Highly suitable for burr removal, surface grinding, fillet weld and welding seam grinding.