STARCKE Disco de fibra 541W, 115 mm, 8 ranuras, grano 24

Número de artículo: 175171
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, rojo Rojo vino
Denominación del fabricante 541W
Embalaje sueltos
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Base de fibra
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 8
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Tamaño de grano (malla) 24 malla
Para material aluminio; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de garganta de soldadura
Características Con aspiración de polvo
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 175171
EAN / GTIN 4002748751714
Número del fabricante 175171
Número L L51880 100254
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Disco abrasivo de fibra de corindón para aceros aleados y no aleados, como por ejemplo acero estructural, así como para aluminio y metales no ferrosos. Muy apropiado para el desbarbado, el lijado plano, el mecanizado de soldaduras en ángulo y de cordones de soldadura.