STARCKE Vláknový disk 541W, 115 mm, 8 drážky, zrno 24

Artiklové číslo: 175171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Vínová červená
Označení výrobce 541W
Obal volné
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 8
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Velikost jádra (síťovina) 24 mesh
Vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175171
EAN / GTIN 4002748751714
Číslo výrobce 175171
L-číslo L51880 100254
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Kotouč s korundovými vlákny pro legované a nelegované oceli, jako je měkká ocel, a také pro hliník a neželezné kovy. Dobře se hodí pro odstraňování otřepů, broušení povrchu, zpracování koutových svarů a svarových švů.