{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rdeča | Vinsko rdeča | |
| Oznaka proizvajalca | 541W | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | okroglo | |
| Premer | 115 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Brusna podlaga | Podlaga iz steklenih vlaken | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 8 | |
| Barva | rdeča | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Fiber-diski | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 24 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine; brušenje kotnih zvarov | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu | |
| Standard | EN 13743 |
| Številka izdelka | 175171 | |
| EAN/GTIN | 4002748751714 | |
| Številka proizvajalca | 175171 | |
| L-število | L51880 100254 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |