STARCKE Disco de fibra 541W, 115 mm, 8 ranuras, grano 24

N.º do artigo: 175171
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor, Vermelho vinho
Designação do fabricante 541W
Embalagem avulso
Índice 1 un.
Descrição da forma redondo(a)
Diâmetro 115 mm
Motor de acionamento retificadora angular
Alojamento perfuração
Grau de finura grosso(a)
Base abrasiva Base de fibra
Número de orifícios de aspiração, 8
Cor vermelho
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Disco de fibra
Tamanho do grão (malha) 24 mesh
Para material aluminio; acero
Grupo de materiais Metal
Para Rectificado de superficies; Rectificado de garganta de soldadura
Propriedades com aspiração de pó
Norma EN 13743

Identificação e classificação

Número do artigo 175171
EAN/GTIN 4002748751714
Número do fabricante 175171
Número L L51880 100254
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Disco abrasivo de fibra de corindón para aceros aleados y no aleados, como por ejemplo acero estructural, así como para aluminio y metales no ferrosos. Muy apropiado para el desbarbado, el lijado plano, el mecanizado de soldaduras en ángulo y de cordones de soldadura.