Zestaw kluczy nasadowych w module 1/3 ES

Nr art.: 1751239
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Długość całkowita L 310 mm
Właściwości Nadaje się do transportu lotniczego
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie; Czarny
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 110 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt; Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1751239
EAN / GTIN 4010886842287
Numer producenta 1751239
Numer L L60160 692
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dostarczono w 1500 modułach ES
Wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS, czarne, o fakturze skóry
Odporny na oleje i kwasy
Każde narzędzie jest bezpiecznie umieszczone w osobnym zagłębieniu, które umożliwia jego łatwe wyjęcie dzięki uchwytom

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Moduł z tworzywa sztucznego ES
  • Całkowita szerokość [mm]: 158 mm
  • Długość całkowita [mm]: 310 mm
  • Materiał: tworzywo sztucznego ABS
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie