Sada nástrčných klíčů v modulu 1/3 ES

Artiklové číslo: 1751239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Celková délka L 310 mm
Vlastnosti Schopen letecké přepravy
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá; Černá
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Délka rukojeti 110 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Rukojeť; Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1751239
EAN / GTIN 4010886842287
Číslo výrobce 1751239
L-číslo L60160 692
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se v modulech 1500 ES
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
Odolné proti olejům a kyselinám
Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový modul ES
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: ABS plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez