Stiksæt i 1/3 ES-modul

Art.-nr.: 1751239
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage Kunststofkuffert
Samlet længde L 310 mm
Egenskab egnet til flytransport
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå; sort
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/4 tomme
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebslængde 110 mm
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Drev greb; indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1751239
EAN/GTIN 4010886842287
Producentnummer 1751239
L-nummer L60160 692
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Leveres i 1500 ES-moduler
Fremstillet af slagfast ABS-plast, sort muldet
Olie- og syrebestandigt
Hvert værktøj ligger skridsikkert i sin egen fordybning, let at fjerne på grund af de forsænkede håndtag

Egenskab:

  • Opbevaring: ES plastmodul
  • Samlet bredde [mm]: 158 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Materiale: ABS plast
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen