Komplet vtičnic v modulu 1/3 ES

Št. art.: 1751239
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Tehnični podatki

Embalaža Plastični kovček
Skupna dolžina L 310 mm
Lastnost primerno za letalski transport
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra; črna
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/4-colske
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Dolžina ročaja 110 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Površina kromirano
Pogon ročaj; notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1751239
EAN/GTIN 4010886842287
Številka proizvajalca 1751239
L-število L60160 692
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dobavljeno v 1500 ES modulih
Narejeno iz odporne proti udarcem ABS plastike, črno zrnate barve
Odporno proti oljem in kislinam
Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, zaradi vdolbinskih držal ga je mogoče enostavno odstraniti.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastični modul ES
  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: ABS plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov