{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | LYNX220FLEX | |
| Oznaczenie producenta | 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK | |
| Długość wysięgu | 80 mm | |
| Wielkość płytki | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Wysokość | 90 mm |
| Numer artykułu | 174781 | |
| EAN / GTIN | 4069739268040 | |
| Numer producenta | 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK | |
| Numer L | L31490 118583 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |