• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK

Artikel-Nr.: 174781
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie LYNX220FLEX
Herstellerbezeichnung 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
Auskraglänge 80 mm
Plattengröße 32 mm
Produktart Schneidenträger
Höhe 90 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 174781
EAN / GTIN 4069739268040
Herstellernummer 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
L-Nummer L31490 118583
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT45, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Kraglänge (LPR): 80 mm
  • Schaftgröße: BMT45
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung