Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: 174781
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie LYNX220FLEX
Herstellerbezeichnung 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
Auskraglänge L1 80 mm
Plattengröße 32 mm
Produktart Schneidenträger
Höhe h1 90 mm

Identification et classification

Référence article 174781
EAN / GTIN 4069739268040
Réf. fabricant 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
Article hors catalogue L31490 118583
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT45, porte-outil de tronçonnage, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 90
  • Longueur de flanc (LPR): 80 mm
  • Taille de queue: BMT45
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe