Držák frézy, výška středu 32, 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK

Artiklové číslo: 174781
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LYNX220FLEX
Označení výrobce 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
Nepodepřená délka 80 mm
Velikost destiček 32 mm
Druh produktu Nožové držáky
Výška 90 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 174781
EAN / GTIN 4069739268040
Číslo výrobce 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
L-číslo L31490 118583
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT45, oddělovací držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.BMT32LYNX220FLEXRÜKIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 90
  • Délka konzoly (LPR): 80 mm
  • Velikost stopky: BMT45
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení