{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 25 stopni | |
| Długość szczęk | 12 mm | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | antystatyczna | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 120 mm |
| Numer artykułu | 1743600 | |
| EAN / GTIN | 4010886840825 | |
| Numer producenta | 1743600 | |
| Numer L | L60160 5242 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |