Elektronikai mini oldalvágók

Cikkszám: 1743600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1743600
EAN / GTIN 4010886840825
Gyártó száma 1743600

Leírás

Leírás:

hegyes fej, vágóélek 25°-os szögben, finom ferdeséggel
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
nyitó rugóval
ESD = elektromosan vezető (Electro Static Discharge)

Jellemző:

  • Ferde [inch]: finom
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej alakja: hegyes
  • Felület: acél polírozott
  • A vágóél alakja: kis ferde
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 12 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,2
  • Vágási értékek: Kemény huzal: 0,4 mm / 26 AWG
  • Közepesen kemény huzal: 1,0 mm / 18 AWG
  • Lágy huzal: 1,2 mm / 16 AWG
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: igen
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs