Alicate de corte oblicuo para electrónica

Número de artículo: 1743600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA)
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 25 grados
Longitud mordazas / boca 12 mm
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Bisel de corte Filo cortante fino
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Características mango Antideslizante; antiestático
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Mango presente
Características antiestático
Material Acero
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1743600
EAN / GTIN 4010886840825
Número del fabricante 1743600
Número L L60160 5242
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para trabajar en espacios reducidos
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Alambre de cobre: 1,2 mm/AWG 16
Con resorte de abertura
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: fino
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: puntiagudo
  • Superficie: Acero pulido
  • Forma del filo de corte: faceta pequeña
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 12 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,2
  • Valores de corte: Cable duro: 0,4 mm / 26 AWG
  • Cable duro medio: 1,0 mm / 18 AWG
  • Cable blando: 1,2 mm / 16 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no