Opis:
Koničasta glava, rezalni robovi nagnjeni pod kotom 25°, s fino fazo
Predvsem primerno za delo v zaprtih prostorih
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
Z vzmetjo za odpiranje
ESD = električno prevoden (elektrostatična razelektritev)
Lastnosti:
- Faza [palec]: fino
- Skupna dolžina [mm]: 120 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Oblika glave: koničasti
- Površina: Polirano jeklo
- Oblika rezalnega roba: majhna stranica
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 12 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,2
- Vrednosti rezanja: Trda žica: 0,4 mm / 26 AWG
- Srednje trda žica: 1,0 mm / 18 AWG
- Mehka žica: 1,2 mm / 16 AWG
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: da
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez