Needle nose electronic pliers

Nr art.: 1743554
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Długość szczęk 22 mm
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości antystatyczna
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1743554
EAN / GTIN 4010886840771
Numer producenta 1743554
Numer L L60160 4730
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Gripping faces with fine file cut
  • With opening spring
  • ESD = electrostatic discharge protection

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • ESD Yes/No: yes
  • Handle design [inch]: ESD 2K handle covers
  • Jaw length L3 [mm]: 22 mm
  • Jaw shape: flat round jaws
  • Joint types [mm]: through joint
  • Material: Special heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Surface: Polished steel
  • Total length [mm]: 140 mm
  • VDE certified: no