Pinces à becs de bécassine pour l'électronique

Réf.: 1743554
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 45 degré
Longueur mors/mâchoire 22 mm
Exécution des mors/mâchoires avec stries
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Caractéristiques antistatique
Matériau acier à outils spécial
Surface avec polissage
Longueur totale 140 mm

Identification et classification

Référence article 1743554
EAN / GTIN 4010886840771
Réf. fabricant 1743554
Article hors catalogue L60160 4730
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Surfaces de préhension finement striées
Avec ressort d’ouverture
ESD = électriquement conducteur

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 22 mm
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Matériau: Acier de traitement spécial
  • Surface: acier poli
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: oui
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non