Elektronikai tűfogó

Cikkszám: 1743554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1743554
EAN / GTIN 4010886840771
Gyártó száma 1743554
L-szám L60160 4730

Leírás

Leírás:

45°-os szögben döntött, vékony, lapos-kerekes, kúpos állkapcsok
Megfogási felületek finom keresztmetszettel
nyitó rugóval
ESD = Electro Static Discharge (elektrosztatikus kisülés)

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 22 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
  • Anyag: Speciális hőkezelhető acél
  • Felület: acél polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: igen
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs