Elektronica-punttang

Artikelnummer: 1743554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1743554
EAN/GTIN 4010886840771
Nummer fabrikant 1743554
L-nummer L60160 4730

Omschrijving

Omschrijving:

grijpvlakken met fijne dwarsvertanding
met openingsveer
ESD = electrostatic discharge

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte ronde bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 22 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Materiaal: Speciaal warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen